曜日別特売
SOMT083304PEER-L MP1240 カッタチップ(超硬コーティング) 三菱マテリアル 81258960

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SOMT083304PEER-L MP1240 カッタチップ(超硬コーティング) 三菱マテリアル 81258960
SOMT083304PEER-L MP1240 カッタチップ(超硬コーティング) 三菱マテリアル 81258960

カッタチップ(超硬コーティング)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
コーナー半径(mm)0.4
材種MP1240
内容量1セット(10個)注文コード81258960品番SOMT083304PEER-L MP1240
参考基準価格(税別)¥13,900販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

切れ刃を滑らかで連続的な稜線にすることで、底面・壁面の仕上がり精度を向上しています。
Lブレーカ:切れ味重視・低抵抗タイプ。難削材加工用。機械や被削材の剛性が低い場合。

コーナー半径(mm)
0.4
材種
MP1240
取付穴径(mm)
3
ワイパー刃幅(mm)
1.6
形状
正方形
厚さ(mm)
3.3
勝手
R
内接円(mm)
8.5
コーティング
コーテッド超硬
ブレーカ
L
切込み角度(°)
90
コーナー数
4
逃げ角(°)
16
注意
※画像は代表画像を使用しています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする