曜日別特売
JTAE551 コードレスブローガンセット KTC 81273879

 

JTAE551 コードレスブローガンセット KTC 81273879
JTAE551 コードレスブローガンセット KTC 81273879
JTAE551 コードレスブローガンセット KTC 81273879
JTAE551 コードレスブローガンセット KTC 81273879
JTAE551 コードレスブローガンセット KTC 81273879
JTAE551 コードレスブローガンセット KTC 81273879
JTAE551 コードレスブローガンセット KTC 81273879

コードレスブローガンセット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
81273879
品番
JTAE551
参考基準価格(税別)¥49,800販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
¥42,980

洗車後の水滴の除去や清掃に便利なコードレスタイプのブローガン。
4段階風速モードと強風モードで、水滴や埃をしっかり吹き飛ばします。
手元操作で風速の切り替えが可能です。
スタートボタンと連動したLEDライトで作業箇所周辺を照射できます。
バックライト付きディスプレイパネル。

セット内容
本体×1、増幅ノズル×1、バッテリーパック(JBE18050L)×1、リチウムイオン専用充電器(JHE180L)×1、専用樹脂ケース×1
幅(mm)
95
全長(mm)
210
質量(kg)
3.0(本体+バッテリー:1.3)
高さ(mm)
312
ケース寸法(mm)
W365×D287×H190
バッテリー
リチウムイオン:18.0V/5.0Ah
バッテリー容量(Ah)
5
バッテリー電圧(V)
18
最大風速(m/s)
51(強風モード時)
充電時間(分)
約180(充電環境により変化あり)
注意
※排出口や吸気口を顔や手に近づけない。
※作業時はだぶついた衣服・装身具は着用せず、長い髪は束ねるなど吸気口に巻き込まれないように注意する。
※人に向けて使用しない。
※増幅ノズル・バッテリーパック・充電器は修理対象外になります。
※仕様は改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする