曜日別特売
BSL1250MBT 10.8Vリチウムイオン電池 Bluetooth機能付 HiKOKI(ハイコーキ) 81280687

BSL1250MBT 10.8Vリチウムイオン電池 Bluetooth機能付 HiKOKI(ハイコーキ) 81280687
BSL1250MBT 10.8Vリチウムイオン電池 Bluetooth機能付 HiKOKI(ハイコーキ) 81280687

10.8Vリチウムイオン電池 Bluetooth機能付

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
81280687
品番
BSL1250MBT
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

タブレスセル技術を搭載
タブレスセルは内部抵抗を低減した構造により、電池から電動工具への電力供給が向上。
過負荷に強く、作業スピードもアップ。
最大出力アップ&作業スピードアップ&連続使用時間アップ
Bluetooth連動機能付

仕様
10.8-5.0(電圧(V)-容量(Ah))
質量(g)
330
出力(W)
640
寸法
91×74×47(全長×全幅×全高/mm)
充電時間
30(充電器 UC12SDL使用時(分))

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする