曜日別特売

STORMY STREAM SIDER(ストーミーストリームサイダー)

STORMY STREAM SIDER(ストーミーストリームサイダー) - STREAM TRAILSTORMY STREAM SIDER(ストーミーストリームサイダー) - STREAM TRAILSTORMY STREAM SIDER(ストーミーストリームサイダー) - STREAM TRAILSTORMY STREAM SIDER(ストーミーストリームサイダー) - STREAM TRAILSTORMY STREAM SIDER(ストーミーストリームサイダー) - STREAM TRAILSTORMY STREAM SIDER(ストーミーストリームサイダー) - STREAM TRAILSTORMY STREAM SIDER(ストーミーストリームサイダー) - STREAM TRAILSTORMY STREAM SIDER(ストーミーストリームサイダー) - STREAM TRAIL

100%防水ファスナーを使用した完全防水モデル。
メインコンパートメント、サブコンパートメント共に完全防水仕様。
アクティビティーでの不意の水没・激しい雨や海水被りなどにも対応。左右に付けかえ可能なワンショルダー仕様で動きやすく突然の雨や水辺でも荷物をしっかり守ります。
両サイドポケットにはペットボトルや折り畳み傘を収納可能。
水の侵入を防ぐ完全防水仕様のファスナーを採用しています。
このファスナーは構造上、開閉時にやや固さを感じることがありますが、引き手部分を大きめに設計していますので、開閉時に指で力をかけやすく、安心してお使いいただけます。
固さが気になる場合は、開閉を滑らかにする[別売] Smooth Gel(スムースジェル)をご使用ください。

材質
600D TPU/TPU
質量(g)
約800
容量(L)
約20
防水性
水中でも浸水しません。
ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)
25×32
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
28.5×46.5×16.5
内容量
1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81286068(026309)OD
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
81289656(026293)BLACK
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする