曜日別特売
(026309) STORMY STREAM SIDER(ストーミーストリームサイダー) STREAM TRAIL 81286068

(026309) STORMY STREAM SIDER(ストーミーストリームサイダー) STREAM TRAIL 81286068
(026309) STORMY STREAM SIDER(ストーミーストリームサイダー) STREAM TRAIL 81286068
(026309) STORMY STREAM SIDER(ストーミーストリームサイダー) STREAM TRAIL 81286068
(026309) STORMY STREAM SIDER(ストーミーストリームサイダー) STREAM TRAIL 81286068
(026309) STORMY STREAM SIDER(ストーミーストリームサイダー) STREAM TRAIL 81286068
(026309) STORMY STREAM SIDER(ストーミーストリームサイダー) STREAM TRAIL 81286068

STORMY STREAM SIDER(ストーミーストリームサイダー)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
OD
注文コード
81286068
品番
(026309)
販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

100%防水ファスナーを使用した完全防水モデル。
メインコンパートメント、サブコンパートメント共に完全防水仕様。
アクティビティーでの不意の水没・激しい雨や海水被りなどにも対応。左右に付けかえ可能なワンショルダー仕様で動きやすく突然の雨や水辺でも荷物をしっかり守ります。
両サイドポケットにはペットボトルや折り畳み傘を収納可能。
水の侵入を防ぐ完全防水仕様のファスナーを採用しています。
このファスナーは構造上、開閉時にやや固さを感じることがありますが、引き手部分を大きめに設計していますので、開閉時に指で力をかけやすく、安心してお使いいただけます。
固さが気になる場合は、開閉を滑らかにする[別売] Smooth Gel(スムースジェル)をご使用ください。

OD
材質
600D TPU/TPU
質量(g)
約800
容量(L)
約20
防水性
水中でも浸水しません。
ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)
25×32
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
28.5×46.5×16.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする