D20V-3A 変換電源アダプター 60Wまで マリンテック 81290600

D20V-3A 変換電源アダプター 60Wまで マリンテック 81290600
D20V-3A 変換電源アダプター 60Wまで マリンテック 81290600
D20V-3A 変換電源アダプター 60Wまで マリンテック 81290600
D20V-3A 変換電源アダプター 60Wまで マリンテック 81290600
D20V-3A 変換電源アダプター 60Wまで マリンテック 81290600
D20V-3A 変換電源アダプター 60Wまで マリンテック 81290600

変換電源アダプター 60Wまで

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
81290600
品番
D20V-3A
参考基準価格(税別)¥4,164販売価格(税込)¥4,508
販売価格(税別)
4,098

DC12V電源機器などをAC100Vで使用するための変換電源
8種DCプラグ付きケーブル付属!すぐに使えて便利
6V-20V 3A 技術者 評価 試験用可変電源
屋内仕様(屋外使用不可)
連続使用の場合→目安:最大出力電流の約80%以内
RoHS認証取得
1年保証

付属品
DCプラグ8種/110cmケーブル/調節キー
型式
D20V-3A
寸法(mm)
110×51×27
出力電圧(V)
DC6/9/12/15/18.5/20
入力電圧(V)
AC100-240
出力電流(A)
3(MX)
周波数
50/60Hz
プラグ
8種
ケーブル長(cm)
100(+110
出力電力(W)
60
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする