MD4700-WS 高出力オルタネーター マリンテック 81290496

MD4700-WS 高出力オルタネーター マリンテック 81290496
MD4700-WS 高出力オルタネーター マリンテック 81290496
MD4700-WS 高出力オルタネーター マリンテック 81290496
MD4700-WS 高出力オルタネーター マリンテック 81290496
MD4700-WS 高出力オルタネーター マリンテック 81290496
MD4700-WS 高出力オルタネーター マリンテック 81290496
MD4700-WS 高出力オルタネーター マリンテック 81290496
MD4700-WS 高出力オルタネーター マリンテック 81290496

高出力オルタネーター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
81290496
品番
MD4700-WS
参考基準価格(税別)¥450,000販売価格(税込)¥494,780
販売価格(税別)
449,800

最大175A(4.7KW)の高出力で、バッテリーへ安定した電力供給を実現
高出力でありながら小型/軽量の高効率設計!取り回しにも優れ、設置しやすい
従来の充電発電機(ダイナモ)と比較して、高出力の発電性能を発揮!
16極(16P)ローター採用により、低回転域からしっかり発電!
アイドリング時や低速運転時でも安定した充電性能を維持
LiFePO4バッテリーへ直接充電可能なレギュレーター付き
リン酸鉄リチウムイオンバッテリー以外のバッテリーにも対応可能!
レギュレーターはBluetooth接続&専用アプリで柔軟にカスタム設定可能
安定した電圧制御をおこなうイグニッション励磁方式に対応
B型2本掛けプーリー付き
端子配置が整理されており、配線しやすく、メンテナンスもしやすい!
耐久設計:長期使用に耐える高品質設計
励磁方式:イグニッション励磁
出力電圧可変型AVR付き開発中 (鉛バッテリー充電タイプ)
2027年モデル
1年保証

仕様
【最小発電回転数(rpm)】1170
型式
MD4700-WS
寸法(mm)
200×210
質量(kg)
15
出力(kW)
4.7
出力電流(A)
175(28V時)
電源電圧(V)
ローター:DC24
励磁方式
イグニッション励磁
プーリー
B型2本掛け
極数(P)
16
最大許容回転数(s-1[r.p.m])
12000
対応バッテリー
鉛蓄電池・リン酸鉄リチウムイオンバッテリー(LiFePO4)・ディープサイクル・AGM・GEL・カーボンフォーム
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする