曜日別特売
KC-52A-SET(試験成績書付) ハンドヘルドパーティクルカウンタ 「KC-52A」 基本セット リオン 81285411

KC-52A-SET(試験成績書付) ハンドヘルドパーティクルカウンタ 「KC-52A」 基本セット リオン 81285411
KC-52A-SET(試験成績書付) ハンドヘルドパーティクルカウンタ 「KC-52A」 基本セット リオン 81285411

ハンドヘルドパーティクルカウンタ 「KC-52A」 基本セット

商品レビューを投稿する
25日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃25日以内出荷とは
この商品は3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
注文コード
81285411
品番
KC-52A-SET(試験成績書付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥758,780
販売価格(税別)
¥689,800

気中パーティクルカウンタ KC-52Aをすぐにご使用いただける基本セットです。
製品本体に加え、ACアダプター、キャリングケースを標準付属しています。
本体単品にはACアダプターおよびUSBケーブルが付属していないため、導入後すぐに使用できる本セットがおすすめです。
・高精細カラー液晶を搭載したハンディタイプのハイエンドモデル
・シンプルな操作画面で快適な操作性を実現
・リアルタイムおよび履歴データのグラフ表示が可能
・日本語/英語表示に対応
・PDF出力、オーディットトレイル機能搭載でデータインテグリティに対応

用途
クリーンルームの清浄度管理
半導体や電子部品の製造現場の環境管理
医薬品・飲料・食料品の製造工程やパッキング工程の環境管理
病院等の医療現場の清浄度管理
付属品
KC-52A本体、ACアダプタ(国内専用品)、USBケーブル(C-C)、キャリングケース、ハンドストラップ、USBキャップ、ゼロカウントフィルタ、シリコンチューブ、等速吸引プローブ
その他
【最大粒子個数濃度】140,000,000個(cm3) (計数損失10%以内)
寸法(mm)
307×93×54(※突起物を除く)
質量(g)
680
備考
試験成績書 付き
電源
内蔵バッテリまたはACアダプタ(AC100 V~240 V、50/60 Hz)
定格流量(L/min)
2.83
光源
半導体レーザ(波長780 nm、定格出力35 mW)
粒径(μm)
0.3 μm以上 / 0.5 μm以上 / 1 μm以上 / 2 μm以上 / 5 μm以上 / 10 μm
関連資料:(0.85MB) (0.6MB)
注意
※(~付)と記載のある製品にのみ、該当の書類が付属します。
※本セットは国内でのご使用を想定した構成となっております。
※発注後のキャンセル不可となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする