STPP-80A-CW-4 ポポフmini Quad(mini4台セット) シーテック 81293531

イメージ

STPP-80A-CW-4 ポポフmini Quad(mini4台セット) シーテック 81293531
STPP-80A-CW-4 ポポフmini Quad(mini4台セット) シーテック 81293531
STPP-80A-CW-4 ポポフmini Quad(mini4台セット) シーテック 81293531
STPP-80A-CW-4 ポポフmini Quad(mini4台セット) シーテック 81293531

ポポフmini Quad(mini4台セット)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(4台)
注文コード
81293531
品番
STPP-80A-CW-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
¥129,800

ポポフmini Quad(mini4台セット)は、コンセントがない場所でも充電・電源供給が可能なポポフminiを4台まとめて導入できる、利便性と実用性を兼ね備えたセットモデルです。
屋外作業やイベント会場、移動中の現場など、電源確保が難しい環境でも安定して機器を使用できるのが大きな特長。
4台あることで複数人での同時使用や、予備機としての運用、各現場への分散配置など、柔軟な使い方が可能になります。
小型・軽量設計のため持ち運びや設置も簡単で、スペースを取らず効率的に活用できます。
また、シンプルな操作性で誰でも扱いやすく、導入後すぐに現場で活躍。
電源不足による作業の中断を防ぎ、業務効率の向上にも貢献する、実用性の高いおすすめセットです。
GIGAスクール・ネクストギガ(NEXT GIGA)・ICT環境の維持更新・教育現場でのICT活用などに。

セット内容
チャージステーション、本体×4台、ACアダプター
質量(g)
800
出力(W)
USB-A 最大18、USB-C 1:最大45/2:最大65(入力対応)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
87×87×156
バッテリー
リン酸鉄リチウムイオンバッテリー
バッテリー容量(mAh)
25000
繰り返し使用
約2000回
バッテリー容量(Wh)
80
出力ポート
最大合計出力:100W
ワイヤレス充電対応
15W(Qi2対応)/上蓋上部に搭載

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする