STPP-64A-W-5 ポポフmini Lite5 シーテック 81293497

本体

ポポフmini Lite5STPP-64A-W-5

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(5台)
注文コード
81293497
品番
STPP-64A-W-5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
¥109,800

ノートPCやタブレットの充電に特化した、教育・医療・業務現場に最適なシンプルな電源ステーション。
ノートPC(USB-C給電)やら約1回、タブレットなら約2回、スマートフォンなら約4回の充電が可能です。
充電回数は機種や使用状況によって異なる場合があります。
本体はチャージステーションに戻さないと充電できない仕様で、 不用意な持ち出しや盗難を抑止できます。
リール式タイプCケーブルはバッテリー本体上部に収納できるので付属品もすっきり。
カフェ、会議室、フリーアドレスのオフィス、学校、病院、ナースステーションなど、場所を選ばずに電源供給・充電が行えます。
小型・軽量設計のため持ち運びもラクで、必要な場所へすぐに移動可能。操作もシンプルですぐに使いこなせます。
GIGAスクール・ネクストギガ(NEXT GIGA)・ICT環境の維持更新・教育現場でのICT活用などに。

セット内容
チャージステーション、本体×5台、リール式タイプCケーブル(本体上部に収納可能)、ACアダプター
質量(g)
本体:約600
出力
USB-C1:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25A、USB-A:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、USB-C2:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A
最大出力(W)
最大合計出力:100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:76×76×150、チャージステーション:487×119×223
入力
チャージステーションAC-DCアダプター入力:18V~20V/10A
バッテリー
リン酸鉄リチウムイオンバッテリー(LiFePO4)
バッテリー容量(mAh)
20000
USBポート数
3
充電端子
AC
給電端子
USB-A、USB-C
繰り返し使用
約2000回
バッテリー容量(Wh)
64
出力ポート
USB-A(最大18W)、USB-C1(最大45W)、USB-C2(最大65W)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする