曜日別特売
- ユニバーサルストーン ユニバーサルストーン 81318548

- ユニバーサルストーン ユニバーサルストーン 81318548
- ユニバーサルストーン ユニバーサルストーン 81318548
- ユニバーサルストーン ユニバーサルストーン 81318548
- ユニバーサルストーン ユニバーサルストーン 81318548

ユニバーサルストーン

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
この商品は3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
81318548
品番
-
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
¥4,198

天然素材使用のドイツ製ボートクリーニングソープ。植物から作られたフレーク石鹸、緑石鹸、パフュームオイル、植物油(オリーブオイル)、グリセリンなどの成分と天然のアルミナを含んだクレイ(粘土)が原料で、グレイ成分がボートのボディーについた頑強な水アカや汚れをしっかりと落とします。
強力な洗浄力を発揮しながら、体にも環境にも優しいエコ商品として、海外では多くのボートオーナーが愛用しており、ボートショーにおいても高い評価を得ています。
従来のボートソープは、ほとんどが界面活性剤を使用しているため、手荒れがひどく、環境にも悪影響を及ぼすものでしたが、ユニバーサルストーンの粒子は歯磨き粉の原料としても利用されており、人体に害を及ぼしません。
細かい粒子が、表面上の目に見えない細かな凹凸の部分にまで入り込み、頑固な汚れを浮き上がらせます。また、汚れが落ちた後は、表面を更にピカピカに磨き上げます。
洗浄後の金属表面は、グリセリン効果により、水をはじきます。
天然アルミナ粒子を更に細かく加工しているため、レール、パイプ、ロッドホルダーなど、ステンレス・アルミの汚れは、クレンザーで磨いたようにピカピカになります。

用途
ボートの外装クリーニングだけではなく、内装部分やギャレー、シンク、さらには食器に至るまで使用できる万能クリーナーです。ご家庭の食器やキッチン回り、お風呂の水あかとりなど用途はいろいろあります。
成分
純石けん分(15%) 脂肪酸カリウム、クレイ、植物油、グリセリン、パフュームオイル
容量(g)
650

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする