曜日別特売

インフレータブルボートフェンダーポンツーン(浮桟橋)専用

インフレータブルボートフェンダーポンツーン(浮桟橋)専用 - インターコムマリンインフレータブルボートフェンダーポンツーン(浮桟橋)専用 - インターコムマリンインフレータブルボートフェンダーポンツーン(浮桟橋)専用 - インターコムマリンインフレータブルボートフェンダーポンツーン(浮桟橋)専用 - インターコムマリン

マリーナでの快適なボートライフをサポートする、浮桟橋(ポンツーン)専用設計の空気注入式フェンダーです。
確かなクッション性と高度な接合技術により、日々の係留をより安心でスマートなものに変えてくれます。景観に馴染むシックなブラックカラーを採用しました。

適合
主要装備:係留・固定用Dリング(両側)、空気注入用バルブ
材質
PVC(ポリ塩化ビニル / 熱可塑性樹脂)
方式
接合:高周波溶着(内部加熱方式)
色(本体)
ブラック
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体サイズ(mm)
ポートサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
- 8131848781318487-径300 × 高さ86430 ~ 40ft
¥9,000
¥8,998
¥9,898(税込)
9日以内出荷
- 8131859181318591-径254 × 高さ660~30ft スモールボート
¥7,200
¥7,198
¥7,918(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶係留」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする