曜日別特売
- インフレータブルボートフェンダーポンツーン(浮桟橋)専用 インターコムマリン 81318591

- インフレータブルボートフェンダーポンツーン(浮桟橋)専用 インターコムマリン 81318591
- インフレータブルボートフェンダーポンツーン(浮桟橋)専用 インターコムマリン 81318591

インフレータブルボートフェンダーポンツーン(浮桟橋)専用

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
81318591
品番
-
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
¥7,198

マリーナでの快適なボートライフをサポートする、浮桟橋(ポンツーン)専用設計の空気注入式フェンダーです。
確かなクッション性と高度な接合技術により、日々の係留をより安心でスマートなものに変えてくれます。景観に馴染むシックなブラックカラーを採用しました。

本体サイズ(mm)
径254 × 高さ660
ポートサイズ
~30ft スモールボート
適合
主要装備:係留・固定用Dリング(両側)、空気注入用バルブ
材質
PVC(ポリ塩化ビニル / 熱可塑性樹脂)
方式
接合:高周波溶着(内部加熱方式)
色(本体)
ブラック

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶係留」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする