GLOBAL(日本グローバル照明)
ロープライト200V・両面発光
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1巻
色
赤
注文コード
81318627
品番
LEDK10-D200V-R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
店舗装飾・間接照明・誘導灯・注意喚起など様々な用途で使用できるロープライトです。両面発光、均一なライン発光で美しい演出が可能。柔軟性があり、曲線やコーナー部分にも施工しやすいです。
色
赤
光色
赤
寸法(mm)
10×17×7
質量(kg)
1.6
長さ(m)
10
消費電力(W)
90
定格電圧
AC200V
定格寿命(時間)
40000
使用環境温度(℃)
-10~+40
防塵防水性能
IP65
演色性(Ra)
Ra80