曜日別特売
SEGT12X4ZEFR-AJ DS2005 チップ SEGT12X4-AJ タンガロイ 81302640

代表画像

SEGT12X4ZEFR-AJ DS2005 チップ SEGT12X4-AJ タンガロイ 81302640
SEGT12X4ZEFR-AJ DS2005 チップ SEGT12X4-AJ タンガロイ 81302640

チップ SEGT12X4-AJ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
注文コード
81302640
品番
SEGT12X4ZEFR-AJ DS2005
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は25,980円となります。
参考基準価格(税別)¥31,600販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980
仕様
【APMX】8、【BS】1.8、【IC】12.7、【LE】12.7、【S】4
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする