代表画像
タンガロイ
チップ PNCU0905*N-AJ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
81302491
品番
PNCU0905GNFN-AJ DS2005
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は33,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥41,900
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
仕様
【APMX】6.4、【BS】1.4、【IC】12.2、【LE】8.9、【RE】0.8、【S】6.16
RoHS指令(10物質対応)
対応