リューター(日本精密機械工作)
ホイール型ポリッシャーサンダー Φ25
抜群の研磨力です。
強力な繊維で長寿命です。
オープン構造のためほとんど目詰まりがありません。
材料を削らず表面だけを仕上げます。
柔軟性があるため曲面部分の仕上げにも適しています。
用途
研削・研磨・バリ取り(中仕上げ・仕上げ)
材質
【ポリッシャーサンダー】不織布
幅(mm)
1.5
穴径(mm)
2.4
内容量
1袋
注意
※マンドレールをご使用ください。
※画像は代表画像を使用しています。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81301967
S2643
400
25
¥
2,850
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
81302265
S2642
400
20
¥
2,850
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
81302326
S2641
240
25
¥
2,850
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください