曜日別特売

研磨用フェルト ロングシャンク フェルトバフ ソフト

研磨用フェルト ロングシャンク フェルトバフ ソフト - Minimo研磨用フェルト ロングシャンク フェルトバフ ソフト - Minimo研磨用フェルト ロングシャンク フェルトバフ ソフト - Minimo研磨用フェルト ロングシャンク フェルトバフ ソフト - Minimo

上質で厳選された羊毛のみを使用した研磨専用フェルトです。
油分・水分の吸収性が良く、研磨剤(砥粒)の偏った表面突出を防ぎ、美しい仕上り面を得られます。
クッション性が高く、作業面二馴染みやすい適度な硬さです。

材質
バフ:羊毛
軸径(Φmm)
3
形状
円筒
色
ホワイト
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
5000
軸長(mm)
80
内容量
1パック(10本)
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
全長(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04692261GA2401709-584715954
¥5,080
¥4,598
¥5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
04693600GA2402709-436415956
¥4,930
¥4,498
¥4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
04698552GA2404709-43512010010
¥5,820
¥5,298
¥5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする