Minimo
フェルトバフ アドバンス エクストラハード
今までになかったこの硬さで、ハードの3倍以上の耐久力を実現しました。
従来のハードタイプをより硬くしたバフです。
耐久性に優れ、よりスピーディーな研磨が可能です。
材質
バフ:羊毛
軸径(Φmm)
3
形状
円筒
色
ホワイト
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
25000
軸長(mm)
35
硬さ
エクストラハード
内容量
1パック(10本)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
全長(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04558071
GA2308-7XH
709-5841
20
55
13
¥
8,880
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04559078
GA2302-7XH
709-4323
10
45
5
¥
6,390
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04559087
GA2301-7XH
709-5850
7
42
4
¥
6,390
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください