曜日別特売

研磨用フェルト フェルトバフ アドバンス ミディアム

研磨用フェルト フェルトバフ アドバンス ミディアム - Minimo研磨用フェルト フェルトバフ アドバンス ミディアム - Minimo研磨用フェルト フェルトバフ アドバンス ミディアム - Minimo研磨用フェルト フェルトバフ アドバンス ミディアム - Minimo

クッション性と研磨性を両立しています。
ソフトのクッション性、ハードの耐久力を併せ持つバフです。
ソフトより硬く、ハードより柔らかい物をご希望の場合はお薦めです。
湿式から乾式研磨までオールラウンドに使用可能です。

材質
バフ:羊毛
軸径(Φmm)
6
形状
円筒
色
ホワイト
内容量
1パック(5本)
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
全長(mm)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04691947GA3105-4M709-583625551500030
¥4,970
¥4,498
¥4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
04696592GA3101-4M709-434615501500035
¥3,220
¥2,898
¥3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
04701930GA3106-4M709-43173060700030
¥6,260
¥5,698
¥6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする