レシプロ用コーティングヤスリ丸細目

レシプロ用コーティングヤスリ丸細目 - リューター(日本精密機械工作)レシプロ用コーティングヤスリ丸細目 - リューター(日本精密機械工作)

研磨作業中に砥石が折れません。
磨耗しにくく、長寿命で研磨コストの削減が可能です。
材質は、セラミック長繊維と熱硬化性樹脂からなる全く新しい複合材料で研磨性能が飛躍的に上がります。

用途
研磨・研削・バリ取り・ツヤ出し(中仕上げ・仕上げ)
軸径(Φmm)
3
形状
丸
寸法(mm)
【刃部】45
全長(mm)
85
目の粗さ
細目
断面寸法(mm)
Φ3
内容量
1袋
注意
※画像は代表画像を使用しています。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81302019P3306
¥2,760
¥2,698
¥2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする