65480 エアブローガンセット(先端差替式) SIGNET(シグネット) 81319178

65480 エアブローガンセット(先端差替式) SIGNET(シグネット) 81319178
65480 エアブローガンセット(先端差替式) SIGNET(シグネット) 81319178
65480 エアブローガンセット(先端差替式) SIGNET(シグネット) 81319178
65480 エアブローガンセット(先端差替式) SIGNET(シグネット) 81319178
65480 エアブローガンセット(先端差替式) SIGNET(シグネット) 81319178
65480 エアブローガンセット(先端差替式) SIGNET(シグネット) 81319178
65480 エアブローガンセット(先端差替式) SIGNET(シグネット) 81319178
65480 エアブローガンセット(先端差替式) SIGNET(シグネット) 81319178
65480 エアブローガンセット(先端差替式) SIGNET(シグネット) 81319178
65480 エアブローガンセット(先端差替式) SIGNET(シグネット) 81319178

エアブローガンセット(先端差替式)65480

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
81319178
品番
65480
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
¥4,398

セット内容:フレキシブルノズル(長さ120mm先端径10mm)×1本、フレキシブルサイド(長さ120mm先端10mmX7mm)×1本、トルネードノズル(長さ115mm先端径43mm)×1本、ターボノズル(長さ25mm先端径25mm)×1本、エアプラグ(20PM)×1本。先端差替式のブローガンです。塵や水、油などを4種のノズルを用いて効率的に除去します。フレキシブルノズル(柔らかいノズル)、フレキシブルサイドノズル(サイドに2つの穴)、トルネードノズル(渦巻き状のエアーで細かい部分も効果的に掃き出し)、ターボノズル(約3倍の風量で掃き出し)の4種類のノズルです。

用途
自動車の車内清掃、機械メンテナンスに
内径(Φmm)
推奨エアホース:8以上
定格圧力(MPa)
推奨:0.76
温度範囲(℃)
0~40
エアーインレット
R1/4(PT1/4")

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする