フードウォーマープレート Lサイズ ホワイト
ピザなどを食べていると最後には冷えておいしくない…。そんな不満を解決!最後までアツアツで食べられる保温プレート!
- セット内容
- 本体、日本語取扱説明書
- 質量(kg)
- 約3.1
- サイズ
- L
- 電源(V)
- AC100 50/60Hz
- 消費電力(W)
- 約300
- ケーブル長(m)
- 約1.4
- 温度(℃)
- サーモスタット:115
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 500×380×23
- プレート
- ヒーター 一体型
- 材質(天板)
- 耐熱強化ガラス
- 温度ヒューズ
- 142℃
- モード
- 温度調整60~110℃(5℃刻み)
- プレート温度(℃)
- 約60~110
- 稼働時間(時間)
- 約1(オートオフ機能)
- 内容量
- 1式
注意
※内容品に記載している以外の物は付属しません。※お子様の手の届かない所で保管・ご使用ください。
※本製品をご利用において生じる物品の破損/故障は、補償の対象外となります。
※分解しないでください。
※落としたり強い衝撃を与えないでください。
※高温/多湿/火気近くで保管、使用しないでください。
※異常を感じたらご使用をやめてサポートセンターまでご連絡ください。
※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。
キッチン/調理家電 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:81343705 フードウォーマープレート Lサイズ ホワイト - サンコー[日用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81343705-260629-02.jpg)



















