曜日別特売
FDWRPLSWH フードウォーマープレート Lサイズ  ホワイト サンコー[日用品] 81343705

フードウォーマープレート Lサイズ ホワイトFDWRPLSWH

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
81343705
品番
FDWRPLSWH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
¥7,998

ピザなどを食べていると最後には冷えておいしくない…。そんな不満を解決!最後までアツアツで食べられる保温プレート!

セット内容
本体、日本語取扱説明書
質量(kg)
約3.1
サイズ
L
電源(V)
AC100 50/60Hz
消費電力(W)
約300
ケーブル長(m)
約1.4
温度(℃)
サーモスタット:115
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×380×23
プレート
ヒーター 一体型
材質(天板)
耐熱強化ガラス
温度ヒューズ
142℃
モード
温度調整60~110℃(5℃刻み)
プレート温度(℃)
約60~110
稼働時間(時間)
約1(オートオフ機能)
注意
※内容品に記載している以外の物は付属しません。
※お子様の手の届かない所で保管・ご使用ください。
※本製品をご利用において生じる物品の破損/故障は、補償の対象外となります。
※分解しないでください。
※落としたり強い衝撃を与えないでください。
※高温/多湿/火気近くで保管、使用しないでください。
※異常を感じたらご使用をやめてサポートセンターまでご連絡ください。
※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする