電気で沸かせて保温「ボトルケトル」 ThankPan(サンクパン) グレージュ
水筒のような感覚で持ち運べる小型ケトル
- セット内容
- 本体、ふた、電源コード2本、収納袋、日本語取扱説明書
- 材質
- 本体:PP、ABS、ボトル内部:SUS304、ふた:PP、SUS304
- 質量(g)
- 本体(ふた込み)約400 電源コード:約50
- 電源(V)
- AC100 50/60Hz
- 消費電力(W)
- 約270
- 安全装置
- 電流ヒューズ、温度センサー
- 寸法(cm)
- 本体(ふた込み) 高さ:23 直径:7.3 ふたのみ 高さ:4 直径:5.7 口径4
- コード長さ(mm)
- 約800
- モード
- 2種類(温度設定/沸騰)、温度設定モード:45℃・55℃・85℃(自動保温3時間)、沸騰モード:沸騰、自動保温3時間
- 最大容量(mL)
- 約300
- 内容量
- 1式
注意
※記載されている物以外は付属いたしません。※使用中は吹き出口からの蒸気や熱に十分に注意してください。
※内容品に記載している以外の物は付属しません。
※お子様がご使用する際は手を挟まないようお気をつけください。
※本製品をご利用において生じる物品の破損/故障は、補償の対象外となります。
※分解しないでください。
※落としたり強い衝撃を与えないでください。
※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。
※その他マニュアルのご注意事項も必ずご注意ください。
キッチン/調理家電 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:81343669 電気で沸かせて保温「ボトルケトル」 ThankPan(サンクパン) グレージュ - サンコー[日用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81343669-260629-02.jpg)



















