カフェ ロック コントロール 0.8L
プロのようにドリップできる8段階の温度コントロールケトル。
狙ったところにドリップしやすい注ぎ口とコーヒーのおいしさを引き出す温度設定で、香り高いドリップコーヒーを簡単に淹れることができます。
コーヒー以外にも緑茶、紅茶、ハーブティーなど、それぞれお好みの温度で楽しめます。
注ぎ口の形状が最大の特長。用途に合わせて注ぐお湯の量や速度を自由自在に調整できます。
狙ったところに注ぎたい分量のお湯を注げるので、ドリップコーヒーはもちろん、普段使いにもおすすめです。
先端の角度にこだわり、注いだ後の湯切れも良くなっています。
スイッチ一つで必要な量のお湯が、1250Wのハイパワーであっという間にすぐに沸きます。
倒れてもお湯がこぼれにくいフタ付きでやけどなどの危険性を少なくします。倒れた時に、重心がハンドル側に移り、倒れてもお湯がこぼれにくい設計になっています。
フタを方手でラクに取り外しできるので給水も簡単です。
温度表示が大きく、見やすいタッチパネル式電源プレート。
- 色
- ホワイト
- 質量(g)
- 約1230
- 容量(L)
- 0.8
- 電圧(V)
- AC100(50/60Hz)
- 消費電力(W)
- 1250
- コード長さ(m)
- 約1.3
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 290×220×220
- 機能
- 自動電源オフ、水量目盛付き窓、保温機能(60分)、空焚き防止機能、転倒お湯もれロック機能、温度設定
- 温度設定
- 8段階(40/60/70/80/85/90/95/100℃)
- 内容量
- 1個
キッチン/調理家電 の新着商品
カテゴリ

















![給湯ロック付き電気ケトル Toffy フレンチブルー [0.8L] ラドンナ 給湯ロック付き電気ケトル Toffy フレンチブルー [0.8L] ラドンナ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82302818-260713-02.jpg)
![給湯ロック付き電気ケトル Toffy パンナホワイト [0.8L] ラドンナ 給湯ロック付き電気ケトル Toffy パンナホワイト [0.8L] ラドンナ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82302809-260713-02.jpg)
![給湯ロック付き電気ケトル Toffy カナリアイエロー [0.8L] ラドンナ 給湯ロック付き電気ケトル Toffy カナリアイエロー [0.8L] ラドンナ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82302827-260713-02.jpg)




![Ninja Crispi エアフライヤー+高熱伝導プレート調理器 Shark(シャーク)[家電] Ninja Crispi エアフライヤー+高熱伝導プレート調理器 Shark(シャーク)[家電]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono80152497-260601-02.jpg)



