住商モンブラン
オニベジ サロンエプロン 8 チャコール
ベルトループのアクセントが効いたバランスの良いサロンエプロン。
TGK品番
1-1473-0606
サイズ
フリー
ウエスト(cm)
92
裾廻り(cm)
92
前中心丈(cm)
60
紐長(cm)
94
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81368458
OV5003
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください