OV5003 オニベジ サロンエプロン  8 チャコール 住商モンブラン 81368458

オニベジ サロンエプロン 8 チャコール

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
81368458
品番
OV5003
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ベルトループのアクセントが効いたバランスの良いサロンエプロン。

TGK品番
1-1473-0606
サイズ
フリー
ウエスト(cm)
92
裾廻り(cm)
92
前中心丈(cm)
60
紐長(cm)
94
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする