曜日別特売
K87221E6JV シングルワンホールスプレー混合栓(FB) SANEI(旧:三栄水栓製作所) 81385651

K87221E6JV シングルワンホールスプレー混合栓(FB) SANEI(旧:三栄水栓製作所) 81385651
K87221E6JV シングルワンホールスプレー混合栓(FB) SANEI(旧:三栄水栓製作所) 81385651
K87221E6JV シングルワンホールスプレー混合栓(FB) SANEI(旧:三栄水栓製作所) 81385651
K87221E6JV シングルワンホールスプレー混合栓(FB) SANEI(旧:三栄水栓製作所) 81385651
K87221E6JV シングルワンホールスプレー混合栓(FB) SANEI(旧:三栄水栓製作所) 81385651
K87221E6JV シングルワンホールスプレー混合栓(FB) SANEI(旧:三栄水栓製作所) 81385651
K87221E6JV シングルワンホールスプレー混合栓(FB) SANEI(旧:三栄水栓製作所) 81385651
K87221E6JV シングルワンホールスプレー混合栓(FB) SANEI(旧:三栄水栓製作所) 81385651
K87221E6JV シングルワンホールスプレー混合栓(FB) SANEI(旧:三栄水栓製作所) 81385651
K87221E6JV シングルワンホールスプレー混合栓(FB) SANEI(旧:三栄水栓製作所) 81385651
K87221E6JV シングルワンホールスプレー混合栓(FB) SANEI(旧:三栄水栓製作所) 81385651

シングルワンホールスプレー混合栓(FB)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
使用地区一般地
内容量1台注文コード81385651品番K87221E6JV
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980

【IENIシリーズ】インテリアノイズを立てないシンプルなデザイン。使いやすく、心地よい。デザインも機能も、家に、ちょうど良い水栓(IENI)
【ウルトラファインバブル発生】洗浄力の高いスマートファインバブル発生装置付き。調理に役立つ、うまみ成分を素早く抽出。皮膚の水分量を持続させ保湿効果アップ。
【キッチン空間にスマートな存在感】大きく弧を描くスタイリッシュなデザインのグースネックタイプ。キッチンをおしゃれにコーディネイト。水栓にこだわりたい方、アイランドキッチンをご利用の方におすすめ。
【家計にやさしい節約設計】カチッ!とお湯が出る位置をクリック感でお知らせ。レバー中央位置では、水が出る省エネ設計。お湯の無駄遣いを防ぎます。
【サッと水流タイプを切り替え】吐水口のボタンをワンプッシュするだけで、シャワー水流とストレート水流を切り替えられます。

用途
キッチン用
使用地区
一般地
厚さ(mm)
5~30
切替方式
吐水切替:シャワー、整流
ホース長さ(m)
1.4
機能
ウルトラファインバブル発生装置付き
JIS規格
JIS B 2061
取付け方法
台付き
特性
グースネック
取付穴径(mm)
35~39
ナット対辺(mm)
38
商品タイプ
エコタイプ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする