曜日別特売

シート SPEED VIPER MK.II ALCANTARA リブ ブラック

シート SPEED VIPER MK.II ALCANTARA リブ ブラック - モートーンシート SPEED VIPER MK.II ALCANTARA リブ ブラック - モートーンシート SPEED VIPER MK.II ALCANTARA リブ ブラック - モートーンシート SPEED VIPER MK.II ALCANTARA リブ ブラック - モートーンシート SPEED VIPER MK.II ALCANTARA リブ ブラック - モートーン

ダブルステッチのリブデザインシート「SPEED VIPER MK.II(スピードヴァイパー マーク2)」
表皮には、高級人工スエード皮革「アルカンターラ(R)(Alcantara)」を贅沢に採用、さらに射出成形したABS樹脂シートベースを採用し剛性を確保。
純正のポリプロピレン(PP)製よりコストがかかる反面、耐熱性・耐衝撃性・耐久性に優れます。
シートフォームは80kg/m3もある高密度ポリウレタンを使用することで、快適な座り心地を実現するとともに型崩れを防止。
金属製シートフックと防振ラバーで細部の耐久性にもこだわりました。
シングルステッチのMK.Iモデル(品番MSM033)との違いはステッチパターンのみで基本構造・スペックは共通です。
商品仕様
・射出成形ABS樹脂製シートベース
・射出成形ポリウレタン製高密度シートフォーム
・アルカンターラ シート表皮
・金属製シートフック
・防振ラバー
アルカンターラ(R)は、アルカンターラ社(Alcantara S.p.A.)の登録商標です。

材質
ABS樹脂、高密度ポリウレタン、合成皮革、アルカンターラ皮革
色
ブラック
備考
ダブルステッチ
タイプ
リブ
製法
射出成形
関連部品
品番:CBS005、MSM033、MTE201、MTE199、MMU575、CSS015、KNS001、MTE161
主な適合車種
トライアンフ[TRIUMPH]SPEED TWIN 1200 [スピードツイン1200]19-24
内容量
1個
注意
※防水性能はありません
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81383131MSM042
¥61,000
¥60,980
¥67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする