曜日別特売
MSM042 シート SPEED VIPER MK.II ALCANTARA リブ ブラック モートーン 81383131

MSM042 シート SPEED VIPER MK.II ALCANTARA リブ ブラック モートーン 81383131
MSM042 シート SPEED VIPER MK.II ALCANTARA リブ ブラック モートーン 81383131
MSM042 シート SPEED VIPER MK.II ALCANTARA リブ ブラック モートーン 81383131
MSM042 シート SPEED VIPER MK.II ALCANTARA リブ ブラック モートーン 81383131
MSM042 シート SPEED VIPER MK.II ALCANTARA リブ ブラック モートーン 81383131

シート SPEED VIPER MK.II ALCANTARA リブ ブラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81383131
品番
MSM042
参考基準価格(税別)¥61,000販売価格(税込)¥67,078
販売価格(税別)
¥60,980

ダブルステッチのリブデザインシート「SPEED VIPER MK.II(スピードヴァイパー マーク2)」
表皮には、高級人工スエード皮革「アルカンターラ(R)(Alcantara)」を贅沢に採用、さらに射出成形したABS樹脂シートベースを採用し剛性を確保。
純正のポリプロピレン(PP)製よりコストがかかる反面、耐熱性・耐衝撃性・耐久性に優れます。
シートフォームは80kg/m3もある高密度ポリウレタンを使用することで、快適な座り心地を実現するとともに型崩れを防止。
金属製シートフックと防振ラバーで細部の耐久性にもこだわりました。
シングルステッチのMK.Iモデル(品番MSM033)との違いはステッチパターンのみで基本構造・スペックは共通です。
商品仕様
・射出成形ABS樹脂製シートベース
・射出成形ポリウレタン製高密度シートフォーム
・アルカンターラ シート表皮
・金属製シートフック
・防振ラバー
アルカンターラ(R)は、アルカンターラ社(Alcantara S.p.A.)の登録商標です。

材質
ABS樹脂、高密度ポリウレタン、合成皮革、アルカンターラ皮革
色
ブラック
備考
ダブルステッチ
タイプ
リブ
製法
射出成形
関連部品
品番:CBS005、MSM033、MTE201、MTE199、MMU575、CSS015、KNS001、MTE161
主な適合車種
トライアンフ[TRIUMPH]SPEED TWIN 1200 [スピードツイン1200]19-24
注意
※防水性能はありません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする