タカギ
クリアイン浄水ボトル500(GB)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
81737017
品番
HBR11SGB1
参考基準価格(税別)
¥5,126
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
カートリッジを取り付け、水道水を注ぐだけで浄水を楽しめます
用途
自宅外で浄水を楽しみたい方、持ち歩きたい方に。
色
ベージュ
容量(L)
0.5
交換目安
2ヶ月(1日2L使用の場合)
ろ過流量
1L/分