フィールドカート

フィールドカート - グリーンパル

座ったまま移動ができる作業用カートです。
本体に小物を収納できます。
蓋に自然の曲線をつけ、腰掛けもぴったりフィットします。

用途
屋外作業などに
材質
本体・蓋・タイヤ・バックル:ポリプロピレン、車軸:スチール
色
オリーブグリーン
質量(g)
2100
耐荷重(kg)
80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
510×305×285
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81737455-
オープン
¥2,498
¥2,748(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農業・園芸資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする