グリーンパル
フィールドカート
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81737455
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
座ったまま移動ができる作業用カートです。
本体に小物を収納できます。
蓋に自然の曲線をつけ、腰掛けもぴったりフィットします。
用途
屋外作業などに
材質
本体・蓋・タイヤ・バックル:ポリプロピレン、車軸:スチール
色
オリーブグリーン
質量(g)
2100
耐荷重(kg)
80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
510×305×285