- 付属品
- 単3形アルカリ乾電池×2、シリコーンゴムケース×1、アタッチメント×1、イヤホン(VP-37)×1
- 仕様
- 【測定範囲/変位】0.001~1.999 mm EQ P-P(RMS×2√2)、【測定範囲/速度】0.1~199.9 mm/s RMS、【測定精度/加速度(80 Hzにおいて)】[-10℃以上~+50℃以下]±5 % ±2ディジット、 [左記の使用温度範囲以外]±8 % ±2ディジット、【測定精度/速度(80 Hzにおいて)】[-10℃以上~+50℃以下]±5 % ±2ディジット、 [左記の使用温度範囲以外]±8 % ±2ディジット
- 電源
- 単3形アルカリ/マンガン乾電池/ニッケル水素充電池×2
- 構造
- 圧電式加速度ピックアップ(せん断構造)
- 表示
- (測定値)3 1/2桁 ディジタル(LCD)
- 消費電流(mA)
- 約35
- 電池寿命(時間)
- 連続動作時 約50(23 ℃、50 %RH、アルカリ乾電池)
- 使用温湿度範囲
- -20~+60 ℃、90 %RH以下(結露のないこと)
- 測定振動数範囲・加速度
- 10 Hz~1 kHz(L0) 1 kHz~15 kHz(HI)
- 測定振動数範囲・速度
- 10 Hz~1 kHz
- 測定振動数範囲・変位
- 10 Hz~1 kHz
- 測定精度(80Hz)・変位(デシジット)
- [-10℃以上~+50℃以下]±10 % ±2、 [左記の使用温度範囲以外]±15 % ±2
- 負荷抵抗
- 約10 kΩ以上
- 交流出力
- 約±2 V PEAK
- 出力抵抗
- 約170Ω
- 表示周期
- 約1秒
- 加速度測定範囲(m/s2)
- 0.1~199.9 EQ PEAK(RMS×√2)