TS-710 デジタル照度計 SELECTED BY MARINTEC 81740456

TS-710 デジタル照度計 SELECTED BY MARINTEC 81740456
TS-710 デジタル照度計 SELECTED BY MARINTEC 81740456
TS-710 デジタル照度計 SELECTED BY MARINTEC 81740456
TS-710 デジタル照度計 SELECTED BY MARINTEC 81740456
TS-710 デジタル照度計 SELECTED BY MARINTEC 81740456
TS-710 デジタル照度計 SELECTED BY MARINTEC 81740456
TS-710 デジタル照度計 SELECTED BY MARINTEC 81740456
TS-710 デジタル照度計 SELECTED BY MARINTEC 81740456
TS-710 デジタル照度計 SELECTED BY MARINTEC 81740456

デジタル照度計

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
81740456
品番
TS-710
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
¥7,798

最大200,000Luxの広範囲測定
・180°回転センサー搭載
・測定場所に合わせて角度を調整でき、狭い場所や高所でも測定しやすい設計
・約0.5秒ごとに測定し、リアルタイムで照度変化を確認可能
・照度/温度/湿度を同時測定可能
・5.5cm大型LCDディスプレイ搭載で暗所でも視認性抜群
・測定データの比較や管理に便利な最大値&最小値記録機能搭載!
・測定値を画面に保持できるデータホールド機能付き
・約10分間操作がない場合は自動で電源OFF
・電池交換時期を表示でお知らせ

付属品
収納ケース / 単4電池×3本 / 取扱説明書
質量(g)
135
電源
単4電池×3本
測定項目
照度/温度/湿度
精度
±3%rdg ±5dgt
センサー
180°回転式照度センサー
温度表示
℃ / °F
保証期間
1年
測定範囲(Lux)
0.1-2000000(1-20000FC)
サイズ(mm)
550×250×140
サンプリング速度
約0.5秒
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする