曜日別特売
IONME2 ゴルフ距離計 IONME2 MILESEEY 81740797

IONME2 ゴルフ距離計 IONME2 MILESEEY 81740797
IONME2 ゴルフ距離計 IONME2 MILESEEY 81740797
IONME2 ゴルフ距離計 IONME2 MILESEEY 81740797
IONME2 ゴルフ距離計 IONME2 MILESEEY 81740797
IONME2 ゴルフ距離計 IONME2 MILESEEY 81740797
IONME2 ゴルフ距離計 IONME2 MILESEEY 81740797
IONME2 ゴルフ距離計 IONME2 MILESEEY 81740797
IONME2 ゴルフ距離計 IONME2 MILESEEY 81740797

ゴルフ距離計 IONME2

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
81740797
品番
IONME2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
¥54,980

・Ball to Pinモード (3点間距離計測)
・500ヤードのピンロック機能(±0.5ヤードの精度)
・PinPoint Green(特許技術)
・レイン&フォグモード
・コンパクトサイズ / 防塵防水仕様(IP65)

用途
距離計
仕様
BITE マグネットマウント:対応、スロープ切替:対応
寸法(mm)
95.8×31×44
電源
リチウムイオン電池(3.7V/500mAh)
倍率(倍)
6
測定精度
±0.5yd
表示方式
デュアルカラーOLED(赤/緑)
機能
フラッグロック/振動通知:対応
視野角
7.5°
対物レンズ有効径(mm)
22
測定距離
(可能)1100yd
距離
【ピンフラッグ測定可能距離】最大500yd

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス・巻尺・距離測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする