曜日別特売

サーマルイメージングカメラ TR10

サーマルイメージングカメラ TR10 - MILESEEYサーマルイメージングカメラ TR10 - MILESEEYサーマルイメージングカメラ TR10 - MILESEEYサーマルイメージングカメラ TR10 - MILESEEYサーマルイメージングカメラ TR10 - MILESEEYサーマルイメージングカメラ TR10 - MILESEEYサーマルイメージングカメラ TR10 - MILESEEYサーマルイメージングカメラ TR10 - MILESEEY

・192 x 192 IR解像度、25 Hzフレームレート
・2.8インチ液晶ディスプレイ、解像度240×240
・50°広角レンズ
・温度範囲:-20℃~550℃(-4°F~1022°F)
・±2%の精度で正確な測定値
・最短撮影距離:0.3m(1フィート)
・自動高温/低温スポット追跡
・8GBの内蔵メモリで3万枚以上の写真を保存可能
・IP54規格準拠、1.5m(4.9フィート)からの落下試験済み
・1回の充電で8時間稼働

用途
サーマルカメラ
寸法(mm)
224×76×91
質量(g)
345
温度範囲(℃)
-20~550
分解能
(熱)192×192 (36864ピクセル)
測定範囲(m)
(可能・距離)0.3~3
バッテリー容量(mAh)
3000(リチウム電池)
フレームレート
25Hz
パレット
カラー:8
スペクトル範囲
8~14μm
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81740849TR10
オープン
¥29,980
¥32,978(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする