曜日別特売
TR10 サーマルイメージングカメラ TR10 MILESEEY 81740849

TR10 サーマルイメージングカメラ TR10 MILESEEY 81740849
TR10 サーマルイメージングカメラ TR10 MILESEEY 81740849
TR10 サーマルイメージングカメラ TR10 MILESEEY 81740849
TR10 サーマルイメージングカメラ TR10 MILESEEY 81740849
TR10 サーマルイメージングカメラ TR10 MILESEEY 81740849
TR10 サーマルイメージングカメラ TR10 MILESEEY 81740849
TR10 サーマルイメージングカメラ TR10 MILESEEY 81740849
TR10 サーマルイメージングカメラ TR10 MILESEEY 81740849
TR10 サーマルイメージングカメラ TR10 MILESEEY 81740849
TR10 サーマルイメージングカメラ TR10 MILESEEY 81740849
TR10 サーマルイメージングカメラ TR10 MILESEEY 81740849
TR10 サーマルイメージングカメラ TR10 MILESEEY 81740849
TR10 サーマルイメージングカメラ TR10 MILESEEY 81740849

サーマルイメージングカメラ TR10

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
81740849
品番
TR10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

・192 x 192 IR解像度、25 Hzフレームレート
・2.8インチ液晶ディスプレイ、解像度240×240
・50°広角レンズ
・温度範囲:-20℃~550℃(-4°F~1022°F)
・±2%の精度で正確な測定値
・最短撮影距離:0.3m(1フィート)
・自動高温/低温スポット追跡
・8GBの内蔵メモリで3万枚以上の写真を保存可能
・IP54規格準拠、1.5m(4.9フィート)からの落下試験済み
・1回の充電で8時間稼働

用途
サーマルカメラ
寸法(mm)
224×76×91
質量(g)
345
温度範囲(℃)
-20~550
分解能
(熱)192×192 (36864ピクセル)
測定範囲(m)
(可能・距離)0.3~3
バッテリー容量(mAh)
3000(リチウム電池)
フレームレート
25Hz
パレット
カラー:8
スペクトル範囲
8~14μm

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする