曜日別特売

てのひら実験室 急速冷却パックをつくろう

てのひら実験室  急速冷却パックをつくろう - アーテック[学校教材・教育玩具]てのひら実験室  急速冷却パックをつくろう - アーテック[学校教材・教育玩具]てのひら実験室  急速冷却パックをつくろう - アーテック[学校教材・教育玩具]てのひら実験室  急速冷却パックをつくろう - アーテック[学校教材・教育玩具]てのひら実験室  急速冷却パックをつくろう - アーテック[学校教材・教育玩具]てのひら実験室  急速冷却パックをつくろう - アーテック[学校教材・教育玩具]てのひら実験室  急速冷却パックをつくろう - アーテック[学校教材・教育玩具]

冷却パックの仕組みについて学ぼう!
てのひら実験室シリーズの「急速冷却パックをつくろう」です。尿素と水を使った化学反応で冷たくなる仕組みを体感できる、オリジナル冷却パックが作れる工作キットです。材料を入れてたたくだけで吸熱反応が起こり、熱を奪って冷却される様子を実際に触れて確認できるため、理科の学習や実験教材として分かりやすく学べます。アルミパックにはイラストや文字を書き込めるので、自分だけのデザインに仕上げる楽しさも魅力です。作る工程と科学の学びを同時に体験でき、夏休みの自由研究や家庭学習、ワークショップにも幅広く活用できます。理科が苦手なお子さまでも直感的に理解しやすい内容です。対象年齢:6歳以上。目安制作時間:30分。別途用意するもの:水・セロハンテープ・油性マーカー・はさみ【てのひら実験室シリーズとは?】実験をテーマにした、手のひらサイズのサイエンストイシリーズです。自由研究・自由工作におすすめの商品を多数ご用意しております。実験に必要な器具・道具が入っているので、簡単に始めることができます。短時間で実験できるので、時間がない学生におすすめです。

用途
理科の授業・夏休みの自由研究・理科の実験・工作に。
セット内容
アルミパック×1、尿素20g×1、試験管×1、アルミホイル×1
材質
アルミパック:、尿素、試験管:PP、アルミホイル:
寸法(mm)
アルミパック:約180×120×35、アルミホイル:約250×250、試験管:約Φ17×101
容量(g)
尿素:20
内容量
1個
注意
※―
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8174249558911
オープン
¥369
¥406(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「氷枕・冷却」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする