ARCTIC アークティック BioniX P14 A-RGB 140mmPWMファン
Arcticブランド、BioniX P14 A-RGB、独自ブリッジモジュールでケーブルの混雑を解消、圧倒的な高静圧と鮮烈なA-RGBで魅せる新世代140mmケースファンです。 使いやすいブリッジモジュールでファン同士をスナップ接続し、ケーブルレスでのスマートな取り付けが可能です。 16基のプレミアムLED配列と、エッジライトスリットを備えた新しいフレームデザインにより、システムのあらゆる角度から美しく照らし出します。 強力な冷却性能と高い静圧性能を実現。ラジエーター用として最適な選択肢です。 BioniXファン同士を連結する薄型でエレガントなカード1枚で、ファン間の電力供給とA-RGB制御を統合し、ケーブルの乱雑さを解消します。 向きを問わないリバーシブル仕様のモジュールにより、差し込み方向を気にせず取り付け作業が行えます。 矢印に従うだけでファンをしっかり固定でき、ずれることなく美しい統一感のある配置が可能です。 3パック限定のブリッジケーブルを使用することで、従来のデイジーチェーン接続に比べて配線の混雑を抑えながら、異なるゾーンにある離れたBioniXファングループ同士をスマートに接続できます。 16基のLEDと新設計のファンフレームにより、ケース内部を鮮烈な光で満たします。 両面に施された独自のアクセントが、ファンの回転とともに流れるような滑らかな輝きを生み出します。 P12 Proに匹敵する高い静圧と風量を提供し、水冷システムに最適化。 独自のブリッジデザインにより、ケーブルの乱雑さを解消します。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
- 内容量
- 1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。PCファン の新着商品
カテゴリ















![ケースファンx3 [140mm /1700RPM] FL14 WH 3IN1 ホワイト R-FL14-WHAPN3-G DEEPCOOL ケースファンx3 [140mm /1700RPM] FL14 WH 3IN1 ホワイト R-FL14-WHAPN3-G DEEPCOOL](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06854518-261027-02.jpg)
![ケースファン [140mm /1700RPM] FL14 WH ホワイト R-FL14-WHAPN1-G DEEPCOOL ケースファン [140mm /1700RPM] FL14 WH ホワイト R-FL14-WHAPN1-G DEEPCOOL](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06834629-261026-02.jpg)
![ケースファン [140mm /1700RPM] FL14 ブラック R-FL14-BKAPN1-G DEEPCOOL ケースファン [140mm /1700RPM] FL14 ブラック R-FL14-BKAPN1-G DEEPCOOL](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06834586-261026-02.jpg)
![ケースファンx3 [140mm /1700RPM] (リバースブレード) FL14R WH 3IN1 ホワイト R-FL14R-WHAPN3-G DEEPCOOL ケースファンx3 [140mm /1700RPM] (リバースブレード) FL14R WH 3IN1 ホワイト R-FL14R-WHAPN3-G DEEPCOOL](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06834602-261026-02.jpg)
![ケースファンx3 [140mm /1700RPM] FL14 3IN1 ブラック R-FL14-BKAPN3-G DEEPCOOL ケースファンx3 [140mm /1700RPM] FL14 3IN1 ブラック R-FL14-BKAPN3-G DEEPCOOL](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06834620-261026-02.jpg)


![ケースファン [120mm /1500RPM] SHARK Mirror BK ブラック SHARKOON ケースファン [120mm /1500RPM] SHARK Mirror BK ブラック SHARKOON](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05134871-260929-02.jpg)
![ケースファン [120mm /1500RPM] SHARK Mirror WT ホワイト SHARKOON ケースファン [120mm /1500RPM] SHARK Mirror WT ホワイト SHARKOON](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05134880-260929-02.jpg)
![ケースファン [120mm /1500RPM] リバースモデル SHARK Mirror Reverse BK ブラック SHARKOON ケースファン [120mm /1500RPM] リバースモデル SHARK Mirror Reverse BK ブラック SHARKOON](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05134907-260929-02.jpg)
![ケースファン [120mm /2000RPM] Rebel F50 PWM ブラック SHARKOON ケースファン [120mm /2000RPM] Rebel F50 PWM ブラック SHARKOON](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05134846-260929-02.jpg)
![ケースファン [120mm /2000RPM] Rebel F50 PWM ホワイト SHARKOON ケースファン [120mm /2000RPM] Rebel F50 PWM ホワイト SHARKOON](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05134828-260929-02.jpg)
![ケースファン [120mm /2000RPM] Squama 2505W GF-SQ-2505W-1P Geometric Future ケースファン [120mm /2000RPM] Squama 2505W GF-SQ-2505W-1P Geometric Future](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05134819-260929-02.jpg)
![ケースファン [120mm /2000RPM] Squama 2505Y ブラック/イエロー GF-SQ-2505Y-1P Geometric Future ケースファン [120mm /2000RPM] Squama 2505Y ブラック/イエロー GF-SQ-2505Y-1P Geometric Future](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05134810-260929-02.jpg)
![ケースファン [120mm /2150RPM] TL-B12 BLACK/A ブラック サーマルライト ケースファン [120mm /2150RPM] TL-B12 BLACK/A ブラック サーマルライト](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04892680-260917-02.jpg)
![ケースファン [140mm /2000RPM] TL-B14W EXTREM ホワイト サーマルライト ケースファン [140mm /2000RPM] TL-B14W EXTREM ホワイト サーマルライト](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04892689-260917-02.jpg)

