ケースファンx3 [140mm /1700RPM] (リバースブレード) FL14R WH 3IN1 ホワイト R-FL14R-WHAPN3-G
アドレサブル Gen 2 RGB LEDを搭載し、高い静音性と冷却性能を備えたリバースファン
背面から吸気可能なリバースファンブレードを採用
フレーム内側にアドレサブル Gen 2 RGB LEDを搭載
静音動作と長寿命を実現する流体軸受けを採用
風量をコントロール可能なPWM制御に対応
デイジーチェーン接続に対応(3 IN 1モデル)
四隅に防振用のラバーパッドを装備
ファンサイズと個数、カラーが異なる8製品をラインナップ
- 内容量
- 1式
注意
※・こちらの製品のサポートは、初期不良含め全て代理店のサポートにて承っております。※お問い合わせは下記サポートにご連絡ください。
※代理店サポートセンター
※TEL:03-5215-5652
※受付時間:平日10:00~16:00(お休み:土日、祝祭日、特定日)
PCファン の新着商品
カテゴリ







![注文コード:06834602 ケースファンx3 [140mm /1700RPM] (リバースブレード) FL14R WH 3IN1 ホワイト R-FL14R-WHAPN3-G - DEEPCOOL](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06834602-261026-02.jpg)
![注文コード:06834602 ケースファンx3 [140mm /1700RPM] (リバースブレード) FL14R WH 3IN1 ホワイト R-FL14R-WHAPN3-G - DEEPCOOL](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06834602-261026-04.jpg)
![注文コード:06834602 ケースファンx3 [140mm /1700RPM] (リバースブレード) FL14R WH 3IN1 ホワイト R-FL14R-WHAPN3-G - DEEPCOOL](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06834602-261026-06.jpg)
![注文コード:06834602 ケースファンx3 [140mm /1700RPM] (リバースブレード) FL14R WH 3IN1 ホワイト R-FL14R-WHAPN3-G - DEEPCOOL](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06834602-261026-08.jpg)
![注文コード:06834602 ケースファンx3 [140mm /1700RPM] (リバースブレード) FL14R WH 3IN1 ホワイト R-FL14R-WHAPN3-G - DEEPCOOL](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06834602-261026-10.jpg)
![注文コード:06834602 ケースファンx3 [140mm /1700RPM] (リバースブレード) FL14R WH 3IN1 ホワイト R-FL14R-WHAPN3-G - DEEPCOOL](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06834602-261026-12.jpg)
![注文コード:06834602 ケースファンx3 [140mm /1700RPM] (リバースブレード) FL14R WH 3IN1 ホワイト R-FL14R-WHAPN3-G - DEEPCOOL](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06834602-261026-14.jpg)
![ケースファン [140mm /1700RPM] FL14 WH ホワイト R-FL14-WHAPN1-G DEEPCOOL ケースファン [140mm /1700RPM] FL14 WH ホワイト R-FL14-WHAPN1-G DEEPCOOL](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06834629-261026-02.jpg)
![ケースファン [140mm /1700RPM] FL14 ブラック R-FL14-BKAPN1-G DEEPCOOL ケースファン [140mm /1700RPM] FL14 ブラック R-FL14-BKAPN1-G DEEPCOOL](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06834586-261026-02.jpg)
![ケースファンx3 [140mm /1700RPM] (リバースブレード) FL14R WH 3IN1 ホワイト R-FL14R-WHAPN3-G DEEPCOOL ケースファンx3 [140mm /1700RPM] (リバースブレード) FL14R WH 3IN1 ホワイト R-FL14R-WHAPN3-G DEEPCOOL](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06834602-261026-02.jpg)
![ケースファンx3 [140mm /1700RPM] FL14 3IN1 ブラック R-FL14-BKAPN3-G DEEPCOOL ケースファンx3 [140mm /1700RPM] FL14 3IN1 ブラック R-FL14-BKAPN3-G DEEPCOOL](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06834620-261026-02.jpg)


![ケースファン [120mm /1500RPM] SHARK Mirror BK ブラック SHARKOON ケースファン [120mm /1500RPM] SHARK Mirror BK ブラック SHARKOON](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05134871-260929-02.jpg)
![ケースファン [120mm /1500RPM] SHARK Mirror WT ホワイト SHARKOON ケースファン [120mm /1500RPM] SHARK Mirror WT ホワイト SHARKOON](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05134880-260929-02.jpg)
![ケースファン [120mm /1500RPM] リバースモデル SHARK Mirror Reverse BK ブラック SHARKOON ケースファン [120mm /1500RPM] リバースモデル SHARK Mirror Reverse BK ブラック SHARKOON](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05134907-260929-02.jpg)
![ケースファン [120mm /2000RPM] Rebel F50 PWM ブラック SHARKOON ケースファン [120mm /2000RPM] Rebel F50 PWM ブラック SHARKOON](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05134846-260929-02.jpg)
![ケースファン [120mm /2000RPM] Rebel F50 PWM ホワイト SHARKOON ケースファン [120mm /2000RPM] Rebel F50 PWM ホワイト SHARKOON](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05134828-260929-02.jpg)
![ケースファン [120mm /2000RPM] Squama 2505W GF-SQ-2505W-1P Geometric Future ケースファン [120mm /2000RPM] Squama 2505W GF-SQ-2505W-1P Geometric Future](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05134819-260929-02.jpg)
![ケースファン [120mm /2000RPM] Squama 2505Y ブラック/イエロー GF-SQ-2505Y-1P Geometric Future ケースファン [120mm /2000RPM] Squama 2505Y ブラック/イエロー GF-SQ-2505Y-1P Geometric Future](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05134810-260929-02.jpg)
![ケースファン [120mm /2150RPM] TL-B12 BLACK/A ブラック サーマルライト ケースファン [120mm /2150RPM] TL-B12 BLACK/A ブラック サーマルライト](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04892680-260917-02.jpg)
![ケースファン [140mm /2000RPM] TL-B14W EXTREM ホワイト サーマルライト ケースファン [140mm /2000RPM] TL-B14W EXTREM ホワイト サーマルライト](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04892689-260917-02.jpg)


