曜日別特売
K8710TJK シングルワンホール混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 81763267

K8710TJK シングルワンホール混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 81763267
K8710TJK シングルワンホール混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 81763267
K8710TJK シングルワンホール混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 81763267
K8710TJK シングルワンホール混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 81763267
K8710TJK シングルワンホール混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 81763267
K8710TJK シングルワンホール混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 81763267

シングルワンホール混合栓

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
使用地区寒冷地
内容量1台注文コード81763267品番K8710TJK
参考基準価格(税別)¥30,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

【簡単操作】レバーが長い仕様になっているので、止水・吐水がしやすいです。リング状のレバーになっているため、指を引っ掛けての操作が可能です。
【泡沫吐水】空気を含んで水はねを抑える泡沫吐水仕様。肌当たり優しく、使用中の水音も気になりません。
【上面施工式】取付簡単な上面施工式。カウンター下に潜ることなく、上から一人で取り付け可能な仕様です。
【内ねじ仕様】泡沫キャップ等が外側に出ず、スッキリとした見た目になっております。接続部が内側にある為、水垢や汚れがたまりにくいです。

用途
キッチン用
使用地区
寒冷地
仕様
吐水特長:泡沫吐水、逆止:なし
厚さ(mm)
5~30
ハンドル
リングレバー
JIS規格
JIS B 2061
取付け方法
上面施工
取付穴径(mm)
33~40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする