あすなろ書房
おおきな木
あるところに1本の木があった。木は少年のことが大好きだった。少年も木が大好きだった。しかし、少年が成長するにつれ…。シルヴァスタインの名作絵本が、村上春樹の訳で新登場。
判型
B5
ページ数
57
ジャンル
絵本
著者名
シェル・シルヴァスタイン 村上春樹
初版年月
2010年9月
内容量
1冊
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81773785
9784751525401
¥
1,400
¥
1,400
書籍
¥
1,540
(税込)
16日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください