曜日別特売
9784751525401 おおきな木 あすなろ書房 81773785

おおきな木

商品レビューを投稿する
16日以内出荷16日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
81773785
品番
9784751525401
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,540
販売価格(税別)書籍
¥1,400

あるところに1本の木があった。木は少年のことが大好きだった。少年も木が大好きだった。しかし、少年が成長するにつれ…。シルヴァスタインの名作絵本が、村上春樹の訳で新登場。

判型
B5
ページ数
57
ジャンル
絵本
著者名
シェル・シルヴァスタイン 村上春樹
初版年月
2010年9月
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書籍」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする