ひかりのくに
ごめんやさい
「ごめんなさい」と言うのはなかなか勇気がいるけど、「ごめんなさい」は仲直りできる魔法の言葉。その事に気づく楽しい絵本です。
判型
B5
ページ数
24
ジャンル
絵本
著者名
わたなべあや 窪田愛
初版年月
2013年9月
内容量
1冊
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81773758
9784564010484
¥
950
¥
950
書籍
¥
1,045
(税込)
16日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください