ひかりのくに
ごめんやさい
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
81773758
品番
9784564010484
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥1,045
販売価格(税別)
書籍
¥
950
バスケットに入れる
「ごめんなさい」と言うのはなかなか勇気がいるけど、「ごめんなさい」は仲直りできる魔法の言葉。その事に気づく楽しい絵本です。
判型
B5
ページ数
24
ジャンル
絵本
著者名
わたなべあや 窪田愛
初版年月
2013年9月