IP50SHA36ABD0 インテルパック セレクタ azbil(旧:山武) 51872399

インテルパック セレクタ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
51872399
品番
IP50SHA36ABD0
参考基準価格(税別)¥86,000販売価格(税込)¥94,578
販売価格(税別)
¥85,980

● アナログ信号の選択(セレクト):複数入力信号の中から条件に応じて1つを選択して出力
● 冗長構成に対応:主/予備センサの切替えなど、信頼性向上に有効
● インテルパック(IP50)シリーズ:DINレール取付の省スペース構造
● 制御系と直結可能:DCS・DDC・PLC のアナログ入力に対応

用途
● 多入力の代表値選択:温度・圧力・流量などの複数信号から有効値を選択
● 冗長センサ切替:異常時に予備系へ切替える安全設計
● 運転モード切替:条件・運転状態に応じた信号選択
● 空調・一般プロセス制御:ビル空調、産業設備での信号選択用途
注意
※写真は代表画像です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする