曜日別特売

オールアンカーライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(50本)
ねじの呼びM10
全長(mm)60
ねじ長さ(mm)40
内容量1箱(50本)注文コード81785265品番C-1065LI
参考基準価格(税別)¥11,500販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
¥9,298

『オールアンカーライトC-LIタイプ』は、下向き専用の穿孔深さ30mmに対応した金属拡張アンカー(芯棒打込み式)です。

用途
ラックやコンベアの脚部の固定等
全長(mm)
60
ねじ長さ(mm)
40
適合板厚(mm)
26
締付トルク(N・m)
10
ナット二面幅(mm)
14
材質(本体)
スチール
表面処理
三価クロメート
適合材
コンクリート
ねじの呼び
M10
外径(mm)
M10
穿孔径(mm)
10.5
穿孔深さ(mm)
30
ワッシャー外径(mm)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応
埋込穴長(mm)
25
注意
※この製品は下向き専用のアンカーです。横向き・上向きでの使用はしないでください。
※過剰に締付けトルクをかけると抜け出す恐れがあるので注意してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする