TKG 18-10 ムーラン 23cm用 替刃(3枚組)

TKG 18-10 ムーラン  23cm用 替刃(3枚組) - TKG

刃の種類を変えることで、料理の目的に応じた滑らかさに調整できます。

用途
食材を無駄にすることなく、少量のスープを漉す際などに活躍します。
仕様
1.5・2.0・5.0mmの替刃3枚付
TGK品番
1-0443-0903
材質
18-0ステンレス
直径(mm)
140
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81781747-
¥2,200
¥1,598
¥1,758(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする